Motion
9701000L

ANSELL
9701000L

Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, matériau latex
N° D’ARTICLE MI10755142
N° MFR9701000L
Prix7.42 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
9701000L

Gants de travail à usage général - G ou taille 9 , enduits de polyuréthane, matériau latex
N° D’ARTICLE MI10755142
N° MFR9701000L
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
Prix7.42 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet continu
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Industriel
  • Conception enduite
    3, 4 Dip
  • Couverture du revêtement
    3/4 trempette
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Coupe
    Protection modérée contre les coupures
  • Description
    Les gants de protection ActivArmr 97-010 sont dotés d’un revêtement en latex de caoutchouc naturel trempé trois quarts, avec un fini froissé surélevé, assurant une excellente adhérence dans des conditions sèches et humides
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • EN388
    2 X42A
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Froissement
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel
  • Isolé
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    97-010
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Finition froissée
  • Gamme de produits
    Activarmr
  • Type de protection
    Abrasion, coupure
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Série
    ActivArmr 97-010
  • Normes respectées
    EN 388
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
9701000L ACTIVARMR 97010 TAILLE L AU DÉTAIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté