Motion
XC-310-S

ANSELL
XC-310-S

XC-310-S
N° D’ARTICLE MI10755249
N° MFRXC-310-S
Prix48.99 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
XC-310-S

XC-310-S
N° D’ARTICLE MI10755249
N° MFRXC-310-S
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
Prix48.99 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu avec la technologie ERGOFORM™ pour soutenir la santé musculosquelettique et augmenter la productivité des travailleurs • Conception mince mil pour une sensibilité tactile exceptionnelle • Formule robuste pour prévenir les déchirures • Emballage intelligent de 250 gants par boîte avec distribution facile à un gant pour réduire les déchets • Faible 0.65 AQL pour les trous d’ épingle admissibles signifie une intégrité de la barrière exceptionnelle

Aperçu

Description du fabricant
163353 MICROFLEX XC-310 XCEED TAILLE S
  • Conçu avec la technologie ERGOFORM pour soutenir la santé musculosquelettique et augmenter la productivité des travailleurs
  • Conception mince mil pour une sensibilité tactile exceptionnelle
  • Formulation robuste qui prévient les déchirures
  • 250 gants emballés intelligemment par boîte avec une distribution facile d’un seul gant pour réduire les déchets
  • Faible 0.65 AQL pour les trous d’épingle autorisés, ce qui signifie une intégrité exceptionnelle de la barrière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté