Motion
M84-540-K
Moteur pneumatique à aube rotative - 1.10 ch;0.82 kW, vitesse libre 540 tr/mn, lubrifié
N° D’ARTICLE MI10757890
N° MFRM84-540-K
Prix2,653.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique à aube rotative - 1.10 ch;0.82 kW, vitesse libre 540 tr/mn, lubrifié
N° D’ARTICLE MI10757890
N° MFRM84-540-K
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
Prix2,653.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la broche
    16 mm
  • Couple de calage
    41 pi-lb
  • Couple de démarrage
    32 pi-lb

Détails

  • Pays d’origine
    HU
  • Vitesse libre
    540 tr/min
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Puissance maximale
    1.10 hp;0.82 kW
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique à aubes
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Dans le sens horaire
  • Normes respectées
    ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    20 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
2051479184 M84-540-K ATEX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté