Motion
8941076021
Coupe-vent à soupape d’arrêt de 2,54 cm, coupe-vent, poignée de pistolet, couple maximal 664 pi-lbf / 900 Nm - 100 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758142
N° MFR8941076021
Prix16,740.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-vent à soupape d’arrêt de 2,54 cm, coupe-vent, poignée de pistolet, couple maximal 664 pi-lbf / 900 Nm - 100 tr/min
N° D’ARTICLE MI10758142
N° MFR8941076021
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
Prix16,740.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18.11 po
  • Poids
    19.4 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    15451641108

Aperçu

Description du fabricant
8941076021 CP7600XC-R TORQUE BLEUE
  • Contrôle du couple d’arrêt d’air au couple préréglé
  • Sélection de jusqu’à 4 couples de serrage étalonnés avec une grande précision
  • Version courte avec barre de réaction CUPS en option
  • Une faible vibration augmente le confort de l’opérateur pour une productivité accrue. (<2.5 m/s2)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté