Motion
C62085
Taraud manuel - série 0401 , taille de filetage 3/4 - 10 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI10762176
N° MFRC62085
Prix51.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 0401 , taille de filetage 3/4 - 10 , 4 cannelures, standard de filetage UNC, direction droite, acier haute vitesse, matériau HSS, finition brillante
N° D’ARTICLE MI10762176
N° MFRC62085
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
Prix51.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Diamètre de la tige
    0.5900 po
  • Longueur du tableau
    4.2500 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    2.0000 po
  • Taille du filetage
    3/4 - 10

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0401
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62085 HANDTAP 0401 3/4-10NC TAPER 4FL