Motion
C62081
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage 5/8 - 18 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10762235
N° MFRC62081
Prix38.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 0401 , taille de filetage 5/8 - 18 , 4 cannelures, filetage UNF standard, direction droite, acier haute vitesse, matériau en acier rapide, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10762235
N° MFRC62081
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
Prix38.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Diamètre de la tige
    0.4800 po
  • Longueur du tableau
    3.8125 po
  • Profondeur de taraudage
    1.5000 po
  • Filetage Longueur  
    1.8125 po
  • Taille du filetage
    5/8 - 18

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    0401
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
C62081 HANDTAP 0401 5/8-18NF TAPER 4FL