Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 g
- Poids net1.049 lb
- Grade NLGI00
- Hauteur totale3.8100 po
- Longueur totale12.75 po
- Largeur totale8.75 po
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.89 @ 60°F
- Contenu en COVMoins de Than1 %
- Poids1.049 lb
Détails
- Additifs inclusSyncolon® (PTFE)
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- Application• Graisse pour roulements de moteurs électriques • Équipement de transformation des aliments • Graisse pour étriers et roulements • Roulements de roues •Plaine, antifriction, boule, rouleau • Roulements • Cames, diapositives, vannes, convoyeurs, chaînes • Lubrification des joints toriques • Moyeux, essieux, châssis, chocs, ressorts • Régulateurs de siège et chenilles • Cinquièmes roues • Pièces lubrifiantes • Treuils, poulies, boutons-pression • Roulements de remorque et de compagnon • Applications diélectriques, protecteur de batterie • campeurs, remorques, vélos, pistolets, engins de pêche, motocyclettes, équipement de chasse • Équipement de musculation et de conditionnement physique • Liens, charnières et serrures • Tondeuses, portes de garage, souffleuses à neige, machines à coudre • Robinets et pompes de piscine • Équipement de jardin et de ferme • Roulements de génératrice • Moteurs de ventilateurs électriques • Roulements de ventilateurs de soufflante
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- Brosse incluseNon
- CertificationNSF, casher
- CouleurAmbre
- CompositionExclusif
- Type de contenantcassette
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Point de chuteSupérieur à 550 °F
- ECCNNLR
- Point d’éclairSupérieur à 428 °F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireGraisse
- Épaississeur de graisseSilice fusible
- Code d’harmonisation340399
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Type de lubrifiantSemi-solide
- Délai d’approvisionnement du fabricant10 jours ouvrables
- Numéro CUP du fabricant082353419623
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Température maximale450 °F
- Température de fonctionnement min.-45 °F
- Cote NSFH1
- OdeurLégère
- Type d’huilePAO
- Quantité du colis12
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Fiche technique du produit
- Gamme de produitsSuper Lube®
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- CUP_NON082353419623
- ViscositéViscosité (huile de base) cSt à 100°C : (ASTM D445) 8 cSt à 40° C : (ASTM D445) 69
- Résistance à l’eauOui
- Lavage à l’eauMoins de 1 %
- Pénétration travaillée60 passages (ASTM D217) 400 - 430 mm/10
- Température de travail-45°F à 450°F
Aperçu
- Diélectrique
- Qualité alimentaire et propreté
- Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
- Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
- Longue durée
- Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
- Large plage de températures
- Compatible avec la plupart des autres graisses
- Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
- Dure 3 à 4 fois plus longtemps que les graisses conventionnelles
- Inscrit NSF (H1)
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Approuvé par NLGI GC-LB pour la catégorie 2 seulement
- Certifié casher