Motion
70400
70400
N° D’ARTICLE MI10777807
N° MFR70400
Prix20,244.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
70400
N° D’ARTICLE MI10777807
N° MFR70400
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
Prix20,244.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids net
    435 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Largeur totale
    24 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    .89 @ 60°F
  • Contenu en COV
    Moins de Than1 %
  • Poids
    435 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Syncolon® (PTFE)
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Matériau de base
    PAO
  • Type de base
    Huile
  • Brosse incluse
    Non
  • Certification
    NSF, casher
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Exclusif
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    Supérieur à 500 °F
  • ECCN
    NLR
  • Point d’éclair
    Plus de 500° F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Silice fusible
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    10 jours ouvrables
  • Température de fonctionnement maximale
    Continu : 475°F Intermittent : 650 °F
  • Température maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    PAO
  • Quantité du colis
    1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Fiche technique du produit
  • Gamme de produits
    Super Lube®
  • Méthode de retrait
    Essences minérales
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • CUP_NON
    082353704002
  • Viscosité
    Viscosité (huile de base) cSt à 100°C : (ASTM D445) 8 cSt à 40° C : (ASTM D445) 45
  • Résistance à l’eau
    Oui
  • Lavage à l’eau
    Moins de 1 %
  • Pénétration travaillée
    60 passages (ASTM D217) de 265 à 295 mm/10
  • Température de travail
    Continu : -30°F à 475°F Intermittent : -30°F à 650°F

Aperçu

Description du fabricant
70400 SUPER LUBE HAUTE TEMPÉRATURE EP
  • Diélectrique
  • Qualité alimentaire et propreté
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
  • Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
  • Longue durée
  • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
  • Large plage de températures
  • Compatible avec la plupart des autres graisses
  • Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
  • Dure 3 à 4 fois plus longtemps que les graisses conventionnelles
  • Inscrit NSF (H1)
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Approuvé par NLGI GC-LB pour la catégorie 2 seulement
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté