Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14.1 oz
- Grade NLGI2
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique1.11
- Chargement Timken OK40 lb
Détails
- Additifs inclusInhibiteur de rouille, EP
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- Application• Joints toriques – Statiques et dynamiques • Scellant d’aspiration/de chambre • Soupapes • Équipement de transformation des aliments • Systèmes pneumatiques • Joints • Soupapes de bouchon de pression • Soupapes d’adoucisseur d’eau et robinets • Pompes de piscine et joints de filtre • Décapage des intempéries • Joints en caoutchouc
- Matériau de baseHuile de silicone
- Type de baseHuile
- CertificationNSF, casher, ISO 9001:2015
- CouleurBlanc translustré
- Type de contenantBoîte
- Résistance diélectrique400
- ECCNNLR ou EAR99
- Caractéristiques et avantages• Liquide transparent pour joints toriques • Applications sous vide • Scelle l’humidité • Haute résistance diélectrique • Sans danger pour l’eau potable • Qualité alimentaire et propre • Agent de conservation en caoutchouc • Stable à la chaleur • Lubrifie la plupart des caoutchoucs et des plastiques • Large plage de températures • Compatible avec la majorité des composés en caoutchouc et en plastique • Certifié casher • Homologué NSF (H1), no 156449
- Point d’éclairSupérieur à 572 °F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireGraisse
- Cote d’inflammabilité SGHIninflammable
- Code d’harmonisation340399
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Type de lubrificationJoint torique en silicone
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-4 jours ouvrables
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Température de fonctionnement min.-58 °F
- Cote NSFH1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 260 °C
- Quantité du colis12
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Types de produitsGraisse de silicone pour joint torique
- Méthode de retraitEssences minérales/savon
- ParfumLégère
- Sans solvantOui
- Normes respectéesInscrit NSF, code de catégorie H-1, homologué USDA, certifié casher
- Plage de température-40 à 260 °C
- CUP_NON082353930166
- ViscositéViscosité (huile de base) cSt @ 25°C : (ASTM D445) 5000
- Indice de viscositéMoins de 1 %
- Lavage à l’eau12.75
- Température de travail-40 à 260 °C
Aperçu
- Liquide transparent pour joint torique
- Applications d’aspiration
- Scelle l’humidité
- Résistance diélectrique élevée
- Sans danger dans l’eau potable
- Qualité alimentaire et propreté
- Agent de conservation du caoutchouc
- Stable à la chaleur
- Lubrifie la plupart des caoutchoucs et des plastiques
- Large plage de températures
- Compatible avec la majorité des composés de caoutchouc et de plastique
- Certifié casher
- Inscrit NSF (H1), no 156449