Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullitionIndéterminé
- Point de congélationNon déterminé
- Longueur4.0985
- Grade NLGI2
- Taille14.1 oz
- Gravité spécifique.89 @ 60°F
- Contenu en COVMoins de 1 %
- Poids1.049
Détails
- Additifs inclusPTFE
- Type antigrippantQualité alimentaire
- Matériau de basePTFE Syncolon
- Type de basePAO
- CertificationNSF, casher
- CouleurTranslucide
- CompositionExclusif
- Point de chuteSupérieur à 550 °F
- Caractéristiques et avantages• Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction • Prévient le grippage et le grippage • Formule sans métal • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas • Longue durée • Large plage de températures • Compatible avec l’acier inoxydable et les alliages inoxydables • Étanche à l’eau salée, sans danger pour l’eau potable • Écologique • Diélectrique, de qualité alimentaire et propre • Étanche • Écologique • Biodégradable • Certifié casher • Homologué NSF (H1)
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair428°F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireSemi-solide
- Couleur de la graisseTranslucide
- Épaississeur de graisseSilice fusible
- Code d’harmonisation340399
- Numéro de catalogue du fabricant48160
- Numéro de stock du fabricant48160
- Numéro CUP du fabricant082353481606
- Cote NSFH1
- Quantité du colis12
- Gamme de produitsSuper lubrifiant
- RèglementsConforme aux normes OSHA et RoHS
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumLégère
- Normes respectéesISO
- Plage de température-30°F à 475 °F
- CUP_NON082353481606
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
- Empêche le grippage et le grippage
- Formule sans métal
- Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
- Longue durée
- Large plage de températures
- Compatible avec l’acier inoxydable et les alliages inoxydables
- Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
- Respectueux de l’environnement
- Diélectrique, de qualité alimentaire et propre
- Étanche
- Respectueux de l’environnement
- Biodégradable
- Certifié casher
- Inscrit NSF (H1)