Motion
72932055

Werma
72932055

Par exemple, le disque de rotation à DEL. Beacon WM 24VDC YE
N° D’ARTICLE MI10778727
N° MFR72932055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Werma
72932055

Par exemple, le disque de rotation à DEL. Beacon WM 24VDC YE
N° D’ARTICLE MI10778727
N° MFR72932055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    139 mm
  • Hauteur
    214 mm
  • Longueur
    142 mm
  • Poids
    3500 g

Détails

Aperçu

Description du fabricant
729.320.55 ÉLÉMENT DE SIRÈNE 8 TNE 115.230VA