Motion
72935055

Werma
72935055

Poutre clignotante à DEL Ex WM 24VDC YE
N° D’ARTICLE MI10778729
N° MFR72935055
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Werma
72935055

Poutre clignotante à DEL Ex WM 24VDC YE
N° D’ARTICLE MI10778729
N° MFR72935055
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    139 mm
  • Hauteur
    214 mm
  • Longueur
    142 mm
  • Poids
    3480 g

Détails

Aperçu

Description du fabricant
729.350.55 ELEMENT IO.LINK KS71/72 24VDC