Motion
58A157
COUPE FROID 150 - 20L
N° D’ARTICLE MI10781312
N° MFR58A157
Prix221.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPE FROID 150 - 20L
N° D’ARTICLE MI10781312
N° MFR58A157
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
Prix221.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Fraisage, meulage de surface et cylindrique, filetage, taraudage, tournage, perçage
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Semi-synthétique ; Sans amines secondaires ; Sans formaldéhyde ; COOLCUT 150 est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour l’usinage léger à moyen sans exigences de lubrification élevées. Il convient le mieux aux aciers et à la fonte.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Eau Miscible
  • Code d’harmonisation
    3403191090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980883815
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Application du matériel
    Fonte, acier inoxydable, acier, métaux jaunes
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COUPE FROID 150
  • Type
    Lubrifiant semi-synthétique
  • CUP_NON
    662980883815

Aperçu

Description du fabricant
58A157 COUPE FROID 150 - 20L
  • Semi-synthétique ; Sans amines secondaires ; Sans formaldéhyde ; COOLCUT 150 est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour l’usinage léger à moyen sans exigences de lubrification élevées. Il convient le mieux aux aciers et à la fonte.