Motion
58B377
COOLCUT NEO 3724 N - 20L
N° D’ARTICLE MI10781323
N° MFR58B377
Prix353.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOLCUT NEO 3724 N - 20L
N° D’ARTICLE MI10781323
N° MFR58B377
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
Prix353.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal
  • Poids
    46.2 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Tournage, fraisage, perçage, perçage profond, taraudage de filetage, broche, rainurage
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Rendement le plus élevé pour les applications de coupe difficiles; Conçu spécialement pour l’acier inoxydable et les alliages à haute résistance; Faible résistance à l’arrachement, faible brouillard et faible perte d’évaporation; Facile à retirer avec des nettoyants aqueux ou à base d’hydrocarbures; Sans chlore et sans zinc; Huiles de base à faible émission; Fabriqué avec des additifs EP; Viscosité cinématique = 16 mm2/s (400 C); L’huile de coupe NEO 3724 N de COOLCUT est une huile de coupe très haute performance fabriquée avec des huiles de base à faible émission et des additifs EP efficaces pour les opérations de coupe difficiles. Universellement applicable pour le tournage, le fraisage, la broche, le perçage en profondeur, le filetage et plus encore, ce fluide est conçu pour être utilisé spécifiquement sur des matériaux à haute résistance comme les aciers à haute résistance aux alliages, les aciers alliés au nickel et au titane et les aciers inoxydables.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Huile de coupe
  • Code d’harmonisation
    3403191990
  • Numéro CUP du fabricant
    662980732847
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier, fonte, titane
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COUPE FROID NÉO 3724 N
  • Type
    Huile
  • CUP_NON
    662980732847

Aperçu

Description du fabricant
58B377 COUPE À FROID NÉO 3724 N - 20L
  • Rendement le plus élevé pour les applications de coupe difficiles; Conçu spécialement pour l’acier inoxydable et les alliages à haute résistance; Faible résistance à l’arrachement, faible brouillard et faible perte d’évaporation; Facile à retirer avec des nettoyants aqueux ou à base d’hydrocarbures; Sans chlore et sans zinc; Huiles de base à faible émission; Fabriqué avec des additifs EP; Viscosité cinématique = 16 mm2/s (400 C); L’huile de coupe NEO 3724 N de COOLCUT est une huile de coupe très haute performance fabriquée avec des huiles de base à faible émission et des additifs EP efficaces pour les opérations de coupe difficiles. Universellement applicable pour le tournage, le fraisage, la broche, le perçage en profondeur, le filetage et plus encore, ce fluide est conçu pour être utilisé spécifiquement sur des matériaux à haute résistance comme les aciers à haute résistance aux alliages, les aciers alliés au nickel et au titane et les aciers inoxydables.