Motion
58A507
COUPE FROID 400 U - 20L
N° D’ARTICLE MI10781325
N° MFR58A507
Prix441.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPE FROID 400 U - 20L
N° D’ARTICLE MI10781325
N° MFR58A507
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
Prix441.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Tournage, fraisage, perçage, taraudage de filetage, meulage de surface et cylindrique, meulage sans centre, meulage de profil
  • Couleur
    Brun
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Sans bactéricide; émulsion très stable, sans bactéricides; universellement applicable; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; très bonne filtrabilité; semisynthétique; COOLCUT 400 U est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de coupe du métal sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. Sa formule spéciale offre une stabilité élevée de l’émulsion, une durée de vie améliorée du liquide de refroidissement, une action de lavage supérieure et un retrait sécuritaire des copeaux pour des espaces de travail propres. Ce liquide de refroidissement est universellement applicable pour une utilisation dans les processus de coupe et de meulage moyens à graves. Il convient au traitement de matériaux mixtes (fonte, aciers, métaux jaunes et aluminium).
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans COV
  • Code d’harmonisation
    3403191090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980547205
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier, fonte, aluminium, métaux jaunes
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    COUPE FROID 400 U
  • Type
    Lubrifiant semi-synthétique
  • CUP_NON
    662980547205

Aperçu

Description du fabricant
58A507 COUPE FROID 400 U - 20L
  • Sans bactéricide; émulsion très stable, sans bactéricides; universellement applicable; durée de vie améliorée du liquide de refroidissement; très bonne filtrabilité; semisynthétique; COOLCUT 400 U est un liquide de refroidissement miscible à l’eau pour les processus de coupe du métal sur les machines-outils individuelles ainsi que sur les systèmes centralisés. Sa formule spéciale offre une stabilité élevée de l’émulsion, une durée de vie améliorée du liquide de refroidissement, une action de lavage supérieure et un retrait sécuritaire des copeaux pour des espaces de travail propres. Ce liquide de refroidissement est universellement applicable pour une utilisation dans les processus de coupe et de meulage moyens à graves. Il convient au traitement de matériaux mixtes (fonte, aciers, métaux jaunes et aluminium).