Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal
- Poids50 lb
Détails
- Applications supplémentairesTournage, fraisage, perçage, perçage profond, taraudage de filetage, broche, meulage de surface et cylindrique, meulage sans centre, meulage de profil
- CouleurJaune
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesSolution légèrement brouillée et incolore; Lubrification élevée pour les opérations moyennes à graves; Durée de vie prolongée du liquide de refroidissement; Universellement applicable à divers matériaux et opérations; Sans formaldéhyde; COOLCUT TAILLE SYN 400 BF est un liquide de refroidissement miscible utilisé dans les opérations de meulage et de coupe sur des machines-outils individuelles ainsi que sur des systèmes centralisés. Ce liquide de refroidissement est conçu pour les opérations de meulage et de coupe sévères avec une forte demande de lubrification. Il convient le mieux aux alliages d’aluminium de toutes sortes, y compris les alliages aérospatiaux sensibles. Il convient également aux aciers, aciers inoxydables, titane, métaux jaunes et autres matériaux.
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleSans COV
- Code d’harmonisation3403191990
- Numéro CUP du fabricant662980841358
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielAcier, acier inoxydable, aluminium, métaux jaunes, titane, céramique de verre
- Quantité du colis1.000
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Nom/numéro commercialCOUPE FROID – SYN 400 BF
- TypeSoluble d’eau
- CUP_NON662980841358
Aperçu
- Solution légèrement brouillée et incolore; Lubrification élevée pour les opérations moyennes à graves; Durée de vie prolongée du liquide de refroidissement; Universellement applicable à divers matériaux et opérations; Sans formaldéhyde; COOLCUT TAILLE SYN 400 BF est un liquide de refroidissement miscible utilisé dans les opérations de meulage et de coupe sur des machines-outils individuelles ainsi que sur des systèmes centralisés. Ce liquide de refroidissement est conçu pour les opérations de meulage et de coupe sévères avec une forte demande de lubrification. Il convient le mieux aux alliages d’aluminium de toutes sortes, y compris les alliages aérospatiaux sensibles. Il convient également aux aciers, aciers inoxydables, titane, métaux jaunes et autres matériaux.