Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur200 L / 52.8 gal
- Poids420.2 lb
Détails
- Applications supplémentairesTournage, fraisage, levage d’engrenages, perçage, perçage profond, taraudage de filetage, broche
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- ECCNOreille 99
- Caractéristiques et avantagesFormulé avec des huiles de base à faibles émissions et des additifs efficaces pour la pression extrême; viscosité adéquate selon les exigences du processus; huiles de base à faibles émissions; sans zinc, sans chlore. ;
- Qualité alimentaireNon
- Type de formuleHuile multifonction
- Code d’harmonisation3403191990
- Numéro CUP du fabricant662980771228
- Nom du fabricant (attribut de description)Technologies de surface Walter
- Application du matérielAcier inoxydable, acier, fonte, aluminium, métaux jaunes
- Quantité du colis1.000
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- Nom/numéro commercialCOOLCUT® NEO AP
- TypeHuile
- CUP_NON662980771228
Aperçu
- Formulé avec des huiles de base à faibles émissions et des additifs efficaces pour la pression extrême; viscosité adéquate selon les exigences du processus; huiles de base à faibles émissions; sans zinc, sans chlore. ;