Motion
22226CAG5MKE4C3-HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22226CAG5MKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782819
N° MFR22226CAG5MKE4C3-HTF
Prix2,301.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22226CAG5MKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782819
N° MFR22226CAG5MKE4C3-HTF
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
Prix2,301.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    11 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Capacité de charge dynamique
    565000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176997044
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    815000 N
  • CUP_NON
    029176997044

Aperçu

Description du fabricant
22226CAG5MKE4C3-HTF ROULEAU SPHÉRIQUE BEA