Motion
22234CAG5MKE4C3-HTF

NSK CORP, BEARING DIV
22234CAG5MKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782827
N° MFR22234CAG5MKE4C3-HTF
Prix4,704.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22234CAG5MKE4C3-HTF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 310 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI10782827
N° MFR22234CAG5MKE4C3-HTF

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,704.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    24 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 222, HTF : acier Hi-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176998713
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1100 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176998713

Aperçu

Description du fabricant
22234CAG5MKE4C3-HTF ROULEAU SPHÉRIQUE BEA