Motion
23152CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23152CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10782834
N° MFR23152CAMC3P55W507
Prix13,792.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23152CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 260 mm, DI 440 mm, largeur 144 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI10782834
N° MFR23152CAMC3P55W507
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
Prix13,792.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    144 mm
  • Poids
    193.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2700000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176719455
  • Tr/min maximum (graisse)
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    3750000 N
  • CUP_NON
    029176719455

Aperçu

Description du fabricant
23152CAMC3P55W507 BEARI À ROULEAUX SPHÉRIQUES