Motion
MJ4.1/2J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 9.3750 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10783075
N° MFRMJ4.1/2J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 9.3750 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI10783075
N° MFRMJ4.1/2J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3750 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    UK
  • Description
    BALLE DE MJ4.1/2J PO AUTRE QUE R SIMPLE R
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le MJ4.1/2J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.5000 po avec un diamètre extérieur de 9.3750 po et une largeur de 2.0000 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ4.1/2J
  • Numéro CUP du fabricant
    192661002148
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661002148

Aperçu

Description du fabricant
BALLE DE MJ4.1/2J PO AUTRE QUE R SIMPLE R