Motion
E1155/16NO8
Taraud manuel - Série E115 , taille de filetage 5/16 po, 3 cannelures, filetage BSW standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799120
N° MFRE1155/16NO8
Prix150.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série E115 , taille de filetage 5/16 po, 3 cannelures, filetage BSW standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI10799120
N° MFRE1155/16NO8
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
Prix150.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    63 mm
  • Diamètre de la tige
    6 mm
  • Largeur du tableau
    0.1929 po | 4.90 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/16 po
  • Profondeur de taraudage
    0.9842 po | 25 mm
  • Filetage Longueur  
    25 mm
  • Taille du filetage
    5/16 po

Détails

  • Chambre
    Fiche, deuxième, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    E115
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    BSW

Aperçu

Description du fabricant
CANNELURE DROITE POUR ROBINET DE MACHINE 5975561 MF
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon