Motion
TY198TWH2X0025PI
Combinaison – fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
N° D’ARTICLE MI10807842
N° MFRTY198TWH2X0025PI
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison – fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
N° D’ARTICLE MI10807842
N° MFRTY198TWH2X0025PI
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
Prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    46 à 49 po, 116.8 à 124.5 cm
  • Niveau de protection contre les dangers
    Type 4/5/6
  • Hauteur
    6 pi 1 po - 6 pi 4 po
  • Longueur
    2 pi 10 po
  • Épaisseur du matériau
    5.51 mil
  • Poids du matériel
    1.3
  • Largeur
    3 pi 10 po - 4 pi 1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Boucles élastiques pour les pouces, poignets élastiques, chevilles élastiques, face élastique, taille élastique collée, rabat-tempête en Tyvek autoadhésif, rabat-menton autoadhésif, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    Catégorie III, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5, ISO 16603
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair à l’avant avec rabat-tempête
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tyvek 600 de DuPont
  • Type de tissu
    Tyvek
  • Caractéristiques
    Antistatique, capuchon fixe, jetable, bande élastique aux poignets, résistant aux déchirures
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avec rabat-tempête
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Pharmaceutique, Laboratoires de recherche et de biosécurité, Nucléaire, Maintenance
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon intégré
  • Matériel
    Tyvek
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Gamme de produits
    Tyvek 600
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Plus de ruban adhésif, Sergé
  • Type de joint
    Sergé, plus de ruban adhésif
  • Série
    Tyvek 600
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON TY198TWH2X0025PI , FERMETURE ÉCLAIR À L’AVANT,
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Jetable
  • Antistatique
  • Résistant aux déchirures