Motion
PB219SWH3X003000
Sarrau de laboratoire - Fermeture avant à boutons-pression, couleur : blanc, 3 TG
N° D’ARTICLE MI10807905
N° MFRPB219SWH3X003000
Prix5.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sarrau de laboratoire - Fermeture avant à boutons-pression, couleur : blanc, 3 TG
N° D’ARTICLE MI10807905
N° MFRPB219SWH3X003000
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
Prix5.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    30-3/4 po
  • Longueur
    41-1/4 po
  • Poids du matériel
    1.3 oz/yd2
  • Taille
    3
  • Longueur du manche
    37-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1117, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM D5587
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Col en tricot, poignet en tricot, fabriqué selon les spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, manchon de fixation
  • Fermeture avant
    Bouton-pression avant
  • Type de vêtement
    Sarrau de laboratoire
  • Type de produit
    Sarraus de laboratoire et smocks

Aperçu

Description du fabricant
PB219SWH3X003000 MANTEAU DE LABORATOIRE