Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine41-3/4 à 45-1/4 po, 106 à 115 cm
- Hauteur5 pi 8 po - 6 pi 2 po
- Épaisseur du matériau12 mil
- Poids du matériel1.3
- Largeur2 pi 3-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesCol chinois, fermeture à glissière à l’avant, se prolonge sous les hanches, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionDuPont ProShield 10 Frock. Protection économique offrant confort et respirabilité
- Type de tissuSMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond)
- CaractéristiquesRespirant, jetable, bande élastique aux poignets, coutures surjetées, fermeture éclair à l’avant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison jetable
- Type de vêtementSmock
- Utilisation du vêtementUsage général, laboratoire, conciergerie, fabrication
- MatérielFusionné, SMS (Spunbond, Spunbond)
- Poignet de pantalonPoignets élastiques
- Gamme de produitsProShield
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- SérieProShield
- TypeCombinaison jetable
Aperçu
- Respirant
- Jetable
- Poignets élastiques
- Fermeture éclair à l’avant
- Coutures surjetées