Spécifications
Dimensions
- Hauteur6 pi 2 po - 6 pi 4 po
- Épaisseur du matériau10 mil
- Poids du matériel2.5
- Largeur2 pi 6-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesGlissière de verrouillage à épingle, col couché, rabat-tempête avec fermeture éclair, bande adhésive sur le rabat-tempête
- Fermeture à la chevilleOurlet ouvert
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant avec rabat tempête adhésif
- CouleurJaune
- Style reversOuvert
- DescriptionCombinaison Tychem 2000 de DuPont
- Type de tissuTychem 2000
- CaractéristiquesCoutures liées, durable, protection contre les éclaboussures de liquides légères, léger, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête avec fermeture adhésive
- Fermeture avantFermeture éclair avec rabat tempête adhésif
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementTransformation chimique, Raffinage du pétrole, Fabrication pharmaceutique, Transformation alimentaire
- MatérielTychem 2000
- Poignet de pantalonPoignets ouverts
- Gamme de produitsTychem 2000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureLié
- Type de jointLié
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Léger
- Durable
- Protection légère contre les éclaboussures de liquide
- Coutures liées
- Rabat-tempête avec fermeture adhésive
- Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille