Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine47-1/4 à 50-3/4 po, 120 à 128.9 cm
- Hauteur6 pi 2 po - 6 pi 4 po
- Longueur2 pi 7 po
- Épaisseur du matériau10 mil
- Poids du matériel2.5
- Largeur2 pi 6-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesTirette de fermeture éclair coulissante à verrouillage par épingle, rabat-tempête avec fermeture adhésive, bande élastique aux poignets, chaussettes attachées, capuchon coupe standard
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
- Type de fermetureFermeture à glissière à l’avant
- CouleurJaune
- Style reversÉlastique
- DescriptionCombinaison à capuchon Tychem 2000 de DuPont avec chaussettes attachées
- Type de tissuTychem 2000
- CaractéristiquesCapuchon attaché, chaussettes attachées, résistant aux produits chimiques, durable, bande élastique aux poignets, sans latex, léger, rabat-tempête
- Fermeture avantFermeture éclair
- Style vestimentaireCombinaison
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementTraitement chimique, raffinage du pétrole, fabrication pharmaceutique, transformation des aliments, fabrication de pâtes et papiers
- Capuchon inclusOui
- Type de hotteCapuchon élastique fixe
- ComprendCapuchon intégré, bande élastique aux poignets, chaussettes intégrées
- MatérielTychem 2000
- Poignet de pantalonÉlastique
- Gamme de produitsTychem 2000
- Type de produitCombinaisons
- CoutureLié
- Type de jointLié
- SérieTychem 2000
- TypeCombinaison
Aperçu
- Léger
- Durable
- Résistant aux produits chimiques
- Capuchon intégré
- Poignets élastiques
- Chaussettes attachées
- Rabat-tempête
- Sans latex