Motion
QC122BYL5X0012BN
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807999
N° MFRQC122BYL5X0012BN
Prix49.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison - Fermeture éclair à l'avant
N° D’ARTICLE MI10807999
N° MFRQC122BYL5X0012BN
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
Prix49.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    53-3/4 à 57-1/4 po, 136.5 à 145.4 cm
  • Hauteur
    6 pi 7 po - 6 pi 10 po
  • Longueur
    2 pi 9 po
  • Épaisseur du matériau
    10 mil
  • Poids du matériel
    2.5
  • Largeur
    2 pi 9-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capuchon attaché, poignets élastiques, chaussettes attachées, rabat-tempête sur la fermeture éclair, perle coulissante verrouillable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5587, ASTM D5587, ASTM D5034, ASTM D5034, 16 CFR 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Jaune
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tychem 2000 de DuPont avec chaussettes attachées
  • Type de tissu
    Tychem 2000
  • Caractéristiques
    Fermeture adhésive, capuchon attaché, chaussettes attachées, coutures liées, durable, bande élastique aux poignets, léger, tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille, rabat-tempête
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Manipulation de produits chimiques, raffinage du pétrole, fabrication de produits pharmaceutiques, transformation des aliments
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon intégré, chaussettes intégrées
  • Matériel
    Tychem 2000
  • Poignet de pantalon
    Poignets élastiques
  • Gamme de produits
    Tychem 2000
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Lié
  • Type de joint
    Lié
  • Série
    Tychem 2000
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON ET CHAUSSETTES DE COMBINAISON QC122BYL5X0012BN
  • Léger
  • Durable
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Chaussettes attachées
  • Rabat-tempête
  • Fermeture adhésive
  • Coutures liées
  • Tirette de glissière coulissante à verrouillage par goupille