Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage6 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Longueur totale13.5 mm
- Poids0.012 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu55 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7061-006
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058106330
- Couple maximum transmis6 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible2 kN/lb
- CUP_NON842058106330