Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage480 mm
- Extérieur Diamètre575 mm
- Longueur totale177 mm
- Poids2.7 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu136 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7515-480
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107948
- Couple maximum transmis812595 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible3386 kN/lb
- CUP_NON842058107948
Aperçu
- Surtout pour la transmission à moment de flexion conçue avec un assemblage de verrouillage à 3 parties avec des contraintes réduites dans l’assemblage de verrouillage lui-même. Disponible en tailles 60 à 640 mm.