Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage40 mm
- Extérieur Diamètre65 mm
- Longueur totale37 mm
- Poids0.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu90 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7061-040
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058106583
- Couple maximum transmis651 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible40 kN/lb
- CUP_NON842058106583