Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 114 mm
- Alésage - Côté 214 mm
- Accouplement Longueur0.5830 po
- Diamètre min. de l’alésage14 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Longueur totale14.8 mm
- Poids0.2 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplageDisque rétractable
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu474 N/mm
- LubrificationSans entretien
- Numéro de catalogue du fabricant4061-014
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058112478
- Couple maximum transmis30 Nm
- Nombre de vis verrouillées3
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4061
- Couple nominal (po-lb)30 N-m
- Force axiale transmissible8 kN/lb
- CUP_NON842058112478