Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage95 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Longueur totale106 mm
- Poids4.4 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu85 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7110-095
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058107597
- Couple maximum transmis10500 Nm
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible222 kN/lb
- CUP_NON842058107597