Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 1175 mm
- Alésage - Côté 2175 mm
- Accouplement Longueur70 mm
- Diamètre min. de l’alésage175 mm
- Extérieur Diamètre275 mm
- Longueur totale70 mm
- Poids32.4 kg
Détails
- Matériau de couplageAcier
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Code d’harmonisation8483608000
- Pression de surface du moyeu232 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant4051-175
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant842058111136
- Couple maximum transmis39000 Nm
- Nombre de vis verrouillées11
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- SérieRfN 4051
- Force axiale transmissible535 kN/lb
- CUP_NON842058111136
Aperçu
- Version plus légère pour les valeurs de transfert modérées – particulièrement adaptée aux moyeux minces et aux arbres creux
- Le RINGFEDER® RfN 4051 est un disque rétractable en trois parties qui sert à transférer un couple faible à modéré. Les bagues de pression étroites ne nécessitent qu’un très petit espace. Le couple transférable peut être réglé de manière ciblée pour l’application correspondante en changeant le couple de serrage de la vis.
- Conception légère – convient aux valeurs transmissibles moyennes lorsque l’espace est limité.
- Rémunération des erreurs de faible tolérance – veuillez communiquer avec nos ingénieurs.
- Fiabilité maximale – convient aux charges statiques, dynamiques et d’impact.
- Anneau intérieur fendu – forces et pressions faibles sur le moyeu et l’arbre.
- Fabrication simplifiée – seuls les diamètres d’arbre et d’alésage simples avec une finition de surface et des tolérances faciles à atteindre sont requis.
- Montage facile – aucun pas, rainure de clavette, cannelure n’est requis, donc les moyeux peuvent être situés et verrouillés à n’importe quel point ou angle de l’arbre. Les disques rétractables RINGFEDER® utilisent des vis standard serrées avec des outils standard. Aucun travail d’usinage ou d’ajustement supplémentaire n’est requis.
- Remplacement facile – le disque rétractable RINGFEDER® est exempt de toute forme d’ajustement.
- Faible sensibilité à la contamination – lorsque les vis verrouillées sont serrées, les surfaces de contact fonctionnelles sont pressées fermement ensemble et empêchent l’infiltration de saleté et d’humidité