Motion
4061-038
Raccord rigide verrouillable sans clé - 72 mm DE, 30 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI10811591
N° MFR4061-038
Prix156.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - 72 mm DE, 30 mm Longueur
N° D’ARTICLE MI10811591
N° MFR4061-038
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
Prix156.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    38 mm
  • Alésage - Côté 2
    38 mm
  • Accouplement Longueur  
    30 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    394 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-038
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112553
  • Couple maximum transmis
    700 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    65 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112553

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-038

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté