Motion
4061-095
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 52.50 mm
N° D’ARTICLE MI10811647
N° MFR4061-095
Prix469.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide verrouillable sans clé - diamètre de 95 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 52.50 mm
N° D’ARTICLE MI10811647
N° MFR4061-095
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
Prix469.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    95 mm
  • Alésage - Côté 2
    95 mm
  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Accouplement Longueur  
    52.50 mm
  • Diamètre min. de l’alésage
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Longueur totale
    52.5 mm
  • Poids
    10.4 kg

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Disque rétractable
  • Description
    DOUILLE SANS CLÉ
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Pression de surface du moyeu
    331 N/mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-095
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    842058112676
  • Couple maximum transmis
    5350 Nm
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    RfN 4061
  • Force axiale transmissible
    217 kN/lb
  • CUP_NON
    842058112676

Aperçu

Description du fabricant
RFN 4061-095