Motion
LJT4.1/4M
Roulement de contact angulaire - Alésage 4.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI10818943
N° MFRLJT4.1/4M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de contact angulaire - Alésage 4.2500 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI10818943
N° MFRLJT4.1/4M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Angle de contact
    20 °
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BAL DE CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE LJT4.1/4M
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    747023004430
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023004430

Aperçu

Description du fabricant
BAL DE CONTACT ANGULAIRE À RANGÉE UNIQUE LJT4.1/4M