Motion
PG-C-200
Poignée de tuyau robuste en acier Vestil pour tuyaux en fonte 53 po x 23-5/8 po x 36-3/16 po 2000 Capacité de lb Jaune
N° D’ARTICLE MI10839641
N° MFRPG-C-200
Prix1,429.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de tuyau robuste en acier Vestil pour tuyaux en fonte 53 po x 23-5/8 po x 36-3/16 po 2000 Capacité de lb Jaune
N° D’ARTICLE MI10839641
N° MFRPG-C-200
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
Prix1,429.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Écart maximal
    53.0000 po
  • Écart minimum
    27.3750 po
  • Longueur totale
    53.0000 po
  • Largeur
    23.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu pour soulever des tuyaux (en fonte ou en acier) avec un dispositif de levage au-dessus de la tête. Le fonctionnement automatique permet une utilisation facile par n’importe qui. Les charges doivent être centrées et guidées pendant les opérations de levage. Construction en acier robuste avec revêtement en poudre jaune.
  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Capacité d’ouverture maximale
    23.6250 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    17.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
AGRIPPE-TUYAU EN FONTE ROBUSTE PG-C-200
  • Conçu pour le levage de tuyaux en fonte avec dispositif de levage au-dessus de la tête
  • Le fonctionnement automatique permet une utilisation facile par n’importe qui
  • Les charges doivent être centrées et guidées pendant les opérations de levage
  • Construction en acier robuste pour plus de résistance et de durabilité