Motion
CX6PT25
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10845061
N° MFRCX6PT25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10845061
N° MFRCX6PT25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Adaptateur de clé à cliquet 9 Douilles SAE 9 Douilles métriques Adaptateur de douille 4 Mèches
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Plage de tailles
    3/8 po, 22.22 mm, 3/8 po, 10.00 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adaptateur d’entraînement 3/8 ; clé à cliquet d’entraînement 3/8
  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Placage chromé, entièrement poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    25
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • CUP_NON
    037103342195
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
CX6PT25 JEU DE CLÉS À CLIQUET ET DOUILLES,25PC,SAE,