Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame0.1570 po
- Longueur de lame2-11/16 po
- Diamètre de la poignée0.7500 po
- Longueur de la poignée3.7100 po
- Longueur totale6.1090,6.1090 po
- Plage de longueur globale3" - 6.9"
- Taille des pointes PhillipsNo 1 dans
- Taille de la buse#1
- Poids0.010 lb
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir (embout), chrome (lame)
- Style de matériau de poignéeAcétate avec poignée en caoutchouc
- Style de poignéeMini
- IsoléNon
- MagnétiqueNon
- MatérielAcier allié
- Code PSC5120
- CliquetNon
- Type de tigeRonde
- Normes respectéesASME B107.15
- Style de busePhillips
- Type d’outilPrécision
- CUP_NON099575080333