Motion
81209T RAT STB 3/8DR  90T

Gearwrench
81209T RAT STB 3/8DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, finition/revêtement chromé entièrement poli, 3/8 po de taille d’entraînement, 4-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10845275
N° MFR81209T RAT STB 3/8DR 90T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81209T RAT STB 3/8DR 90T

Clé à cliquet – Forme de tête en forme de goutte, finition/revêtement chromé entièrement poli, 3/8 po de taille d’entraînement, 4-3/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10845275
N° MFR81209T RAT STB 3/8DR 90T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Largeur de la tête
    1.25 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po

Details

  • Spécifications ANSI
    Satisfait ou dépasse les spécifications ANSI
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Contourné
  • Caractéristiques de la tête
    Standard
  • Forme de tête
    Larmes
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de dents d’engrenage
    90
  • Nombre de pièces
    1
  • Déblocage rapide
    Non
  • Numéro de trousse d’entretien du cliquet
    81227T
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • CUP_NON
    099575012099

Aperçu

Description du fabricant
81209T RAT STB 3/8DR 90T

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté