Motion
82168C MÂCHOIRE EN V DE 8 PO, PRISE COUSSINÉE T&G

Gearwrench
82168C 8" V JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 8" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845335
N° MFR82168C 8" V JAW T&G CUSH GRIP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
82168C 8" V JAW T&G CUSH GRIP

PINCE À RAINURE ET LANGUETTE PITBULL 8" CSHN GRP
N° D’ARTICLE MI10845335
N° MFR82168C 8" V JAW T&G CUSH GRIP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1.1
  • Longueur totale
    8.5 po
  • Plage de longueur globale
    7 po à 9.9 po
  • Taille
    8 po-oz

Détails

  • Caractéristiques
    Mâchoire K9 pour une prise solide, même à un angle de 35°
  • Matériau de la poignée
    Matériau double
  • Style de tête
    Droit
  • Type de mâchoire
    Mâchoire en V
  • Capacité maximale
    1.6 po
  • Coupe-côté
    Non
  • Style d’outil
    Mâchoire en V
  • Type
    Pince à rainure et languette
  • CUP_NON
    099575081682

Aperçu

Description du fabricant
82168C MÂCHOIRE EN V DE 8 PO, PRISE COUSSINÉE T&G