Motion
2202003001

DYNAPAR CORP
2202003001

2202003001
N° D’ARTICLE MI10847400
N° MFR2202003001
Prix793.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAPAR CORP
2202003001

2202003001
N° D’ARTICLE MI10847400
N° MFR2202003001
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
Prix793.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2202003001 1/4 SGL 5-26V OC 18" CBL
  • Les encodeurs optiques Dynapar offrent une précision presque inégalée dans les applications nécessitant de la délicatesse ou de la précision
  • Les encodeurs optiques fonctionnent en faisant briller une source lumineuse à travers un disque à motif lu par un photodétecteur
  • Un régime de fonctionnement maximal de 6000 combiné à une résistance aux chocs et aux vibrations jusqu’à 100G, 11msec et 20G, 5-2000Hz permet une précision et une fiabilité élevées dans les applications industrielles.