Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Taille de l’emballage1 x 5 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage13.5 po
- Longueur de la dimension de stockage11 po
- Largeur de la dimension de stockage11 po
- Poids34.65 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationSols sur les freins
- Instructions pour la demandeAppliquer avec un chiffon ou un chiffon, ou avec le pulvérisateur Zep approprié
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base de solvant
- Type de nettoyantDégraissant au solvant
- CouleurIncolore
- Compositionacétone
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEAR99
- InflammabilitéHautement inflammable
- Point d’éclairMéthode -23.8°F : TCC
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide mince
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858464347
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.
- ParfumMelon
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesFreins
- CUP_NON690858464347
Aperçu
- Efficace; Conforme aux normes réglementaires OTC et CARB; s’évapore rapidement des surfaces; Aucun résidu; Non corrosif