Spécifications
Dimensions
- Longueur45.7 cm
- Taille24
- Largeur30.5 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- CouleurVert
- Description de la constructionTricot sans couture
- DescriptionOffre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesLe mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable et offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels
- Comprend un trou pour le pouceComprend un trou pour le pouce
- Matériau de la doublureKevlar ACP
- Numéro CUP du fabricant616314197529
- PliUnicouche
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314197529
Aperçu
- Le mélange exclusif ACP / Kevlar® est exceptionnellement confortable et offre deux fois plus de résistance aux coupures que les manchons Para-Aramid traditionnels
- Résistant à la chaleur jusqu’à 400°F pour protéger les bras de la chaleur mineure et des brûlures
- 100 % sans silicone pour une utilisation dans les applications nécessitant un environnement sans silicone
- 100 % sans latex
- Bonne lavabilité, peut être lavé à l’eau et au savon et peut être nettoyé à sec
- Ne pas utiliser près d’une flamme nue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation