Motion
120-4720/M
Paume en toile de coton Derrickmen avec dos rembourré en mousse et protection contre les chocs des doigts en TPR
N° D’ARTICLE MI10872592
N° MFR120-4720/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en toile de coton Derrickmen avec dos rembourré en mousse et protection contre les chocs des doigts en TPR
N° D’ARTICLE MI10872592
N° MFR120-4720/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    59.69 cm
  • Taille
    M

Détails

  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Description
    Idéal pour la pétrochimie, la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • EN388
    1221
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314123542
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314123542

Aperçu

Description du fabricant
TOILE DE COTON DERRICKMEN 120-4720/M
  • La paume en toile de coton offre confort, durabilité et protection
  • Dos en mousse d’élasthanne laminée pour plus de confort et de respirabilité
  • Coutures doubles pour plus de durabilité et de résistance
  • Protections pour les doigts et les pouces moulées en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
  • Protection des jointures du pare-chocs du rubis
  • Le poignet en caoutchouc synthétique est confortable et respirant
  • Tissu lycra aéré pour garder vos mains au frais
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • La couleur haute visibilité et le dos réfléchissant rendent ce produit très facile à voir
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement