Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- Longueur38 cm
- TailleS
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- RevêtementNeoFoam
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurVert
- Description de la constructionCompatible avec l’écran tactile en tricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour la manipulation, l’assemblage et le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, la réception et l’emballage, ainsi que pour les opérations d’entretien et de réparation.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Motif de priseMicrosurface
- Type de poignéeMicrosurface
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePolyKor X7
- Numéro CUP du fabricant616314270673
- Fiche technique
- CUP_NON616314270673
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® avec technologie X7™ offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées
- NeoFoam® offre une prise incroyablement sûre dans des conditions sèches, un revêtement polyvalent et flexible qui offre une respirabilité et un degré élevé de dextérité, idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure