Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
- Longueur30.48 cm
- TailleL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile, la peinture, la mise en conserve, le recyclage et le moulage en plastique.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- RevêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Description de la constructionTricot sans couture réversible
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionIdéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile, la peinture, la mise en conserve, le recyclage et le moulage en plastique.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLa construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- Jauge de tricot13
- Matériau de la doublurePolyKor Xrystal
- Numéro CUP du fabricant616314243639
- Fiche technique
- CUP_NON616314243639
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- PolyKor® Xrystal® est une fibre ultra robuste, durable et résistante aux coupures
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- La conception réversible permet de remplacer un gant à la fois, plutôt que des paires
- Peut être utilisé comme gants ou doublures de gants
- Lavable de qualité supérieure, peut être lavé à plusieurs reprises avec du javellisant au chlore et des détergents caustiques pour éliminer la saleté, les odeurs, la graisse, l’huile et les bactéries
- Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
- Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
- 100 % sans silicone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure