Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
- Longueur47 cm
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesConçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- CouleurGris
- Description de la constructionEntrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionConçu et développé comme un gant respirant résistant aux coupures, MaxiCut® combine protection contre les coupures et confort, flexibilité et dextérité pour les environnements secs.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3884443
- CaractéristiquesLes revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Motif de priseMicromousse
- Type de poignéeMicromousse
- Jauge de tricot13
- Sans latexOui
- Matériau de la doublureDyneema
- Numéro CUP du fabricant616314053665
- Fiche technique
- CUP_NON616314053665
Aperçu
- Les revêtements MicroFoam en nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offrent une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Fibres novatrices – Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un niveau de confort élevé
- Renforcement – Entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible
- 360° Respirabilité - Le revêtement breveté en micromousse de nitrile offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant résistant aux coupures le plus respirant sur le marché
- Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
- Dernière technologie de tricot - Utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
- Pénétration constante du revêtement – À partir du nitrile, ne laissant que le revêtement souple contre la peau
- Prise optimisée - Livrée grâce à notre finition en microtasse, permet une prise contrôlée
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
- L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure