Motion
1UB0014S
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 14 mils avec prise lisse
N° D’ARTICLE MI10873280
N° MFR1UB0014S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en caoutchouc butyle de 14 po de long et 14 mils avec prise lisse
N° D’ARTICLE MI10873280
N° MFR1UB0014S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gant en butyle sans couture polyvalent offrant une résistance supérieure aux aldéhydes, aux cétones, aux esters et aux acides minéraux concentrés. Idéal pour les applications de laboratoire, d’entretien d’aéronefs, d’automobile, de fabrication de propulseurs et de manipulation de munitions.
  • Application
    • Pétrochimie • Raffinage • Manutention de matériaux • Dégraissage • Manipulation de produits chimiques • Placage • Galvanisation
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • Caractéristiques et avantages
    • Caoutchouc butyle 14 mil • 14 po de long • Lisse • Conception ergonomique • Facile à décontaminer • Excellente tenue • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux • Fabriqué aux États-Unis
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    72874079703
  • CUP_NON
    72874079703

Aperçu

Description du fabricant
1UB0014S CAOUTCHOUC BUTYLE 14 MIL DE LONG 14 PO
  • Caoutchouc butyle 14 mil
  • 14 po de long
  • Lisse
  • Conception ergonomique de la main
  • Facile à décontaminer
  • Excellente tenue
  • Protège contre les produits chimiques et les matériaux dangereux
  • Fabriqué aux États-Unis